TELE-HAASE - Relaissockel Serie RT, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180139
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043148222848
Sonepar Artikelnummer
120554313
Hersteller Artikelnummer
180139
Hersteller Typ
PF-083BE (ES 8)
Hersteller Artikel Nr.:
180139
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
65 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


