TELE-HAASE - Relaissockel Serien RA, RM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180145
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043148222756
Sonepar Artikelnummer
120326719
Hersteller Artikelnummer
180145
Hersteller Typ
PYF-14BE/3 (ES15/4S)
Hersteller Artikel Nr.:
180145
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


