Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Schaltnetzteil 12VDC, hoch effizeint, 24W, 2A

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Schaltnetzteil 12VDC, hoch effizeint, 24W, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491712

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021087036634

Sonepar Artikelnummer

120801321

Hersteller Artikelnummer

491712

Hersteller Typ

HDR-30-12

Hersteller Artikel Nr.:

491712

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 370 V

Leistungsabgabe:

24 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

110.4 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

35 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

54.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Schaltnetzteil 12VDC, hoch effizient, 24W, 2.0A Eingang: 85 - 264VAC Ausgang: 12VDC (adj. 10.8 - 13.8VDC) Wirkungsgrad: 88% Einschaltstrom: 25A/115VAC, 45A/230VAC (Kaltstart) Betriebstemp: -30°C..+70°C (Derate), 20-90%rF (nicht kond) Betriebshöhe: 2000 m ü.d. Meer Abmessung: 35*90*54.5mm (B*H*T) Netto Gewicht: 120g