Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Schaltnetzteil 24VDC, hocheffizient, 15.2W, 0.63A

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Schaltnetzteil 24VDC, hocheffizient, 15.2W, 0.63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491701

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.63 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021087036665

Sonepar Artikelnummer

120801318

Hersteller Artikelnummer

491701

Hersteller Typ

HDR-15-24

Hersteller Artikel Nr.:

491701

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.63 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.63 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 370 V

Leistungsabgabe:

15.2 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

57.5 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

17.5 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

54.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Schaltnetzteil 24VDC, hoch effizient, 15.2W, 0.63A Eingang: 85 - 264VAC Ausgang: 24VDC (adj. 21.6 - 29VDC) Wirkungsgrad: 86% Einschaltstrom: 25A/115VAC, 45A/230VAC (Kaltstart) Betriebstemp: -30°C..+70°C (Derate), 20-90%rF (nicht kond) Betriebshöhe: 2000 m ü.d. Meer Abmessung: 17.5*90*54.5mm (B*H*T) Netto Gewicht: 78g