TELE-HAASE - Schaltuhr mit 1 Kanal / Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711149
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 V
Gangreserve in Stunden - 87600
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709236982
Sonepar Artikelnummer
120554407
Hersteller Artikelnummer
711149
Hersteller Typ
TSC18.10EASY 230VAC 50-60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711149
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
87600
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.130 kg


