Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Schmalbaukoppelrelais, 115V AC/DC, 1 Wechsler - VE 10

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Schmalbaukoppelrelais, 115V AC/DC, 1 Wechsler - VE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180506

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 115 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015180

Sonepar Artikelnummer

120801292

Hersteller Artikelnummer

180506

Hersteller Typ

STKR 615

Hersteller Artikel Nr.:

180506

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

115 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

85.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Schmalbaukoppelrelais mit steckbarem Relais Eingansspannung: 115V AC (50/60Hz) 1 Wechsler DIN-Schienenmontage Zustandsanzeige über grüne LED Baubreite 6,2mm