Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Schwellwertschalter 0 bis 10VDC

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Schwellwertschalter 0 bis 10VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170015

  • Anfangswert Messbereich Spannung - 1 V

  • Endwert Messbereich Spannung - 10 V

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662000728

Sonepar Artikelnummer

120113222

Hersteller Artikelnummer

170015

Hersteller Typ

OVL1 10V DC

Hersteller Artikel Nr.:

170015

Anfangswert Messbereich Spannung:

1 V

Endwert Messbereich Spannung:

10 V

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.066 kg

Koppelbausteine Serie OCTO Rückmeldung der Schalterstellung "Auto" 1 Wechsler Versorgungsspannung 24V AC/DC Baubreite 17.5 mm Installationsbauform