Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Sicherungshalter 1PH ab 35A, 14x51mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Sicherungshalter 1PH ab 35A, 14x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490978

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312787

Sonepar Artikelnummer

120801314

Hersteller Artikelnummer

490978

Hersteller Typ

FH-10-1451

Hersteller Artikel Nr.:

490978

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Sicherungshalter 1PH ab 35ASicherungsgrösse: 14 x 51mmBaugrösse: 27x69x90mm (BxHxT)