TELE-HAASE - Spannungsüberw.1+3-phasig, 400V, Multifunktion, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341408
Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 520 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008662007628
Sonepar Artikelnummer
120554300
Hersteller Artikelnummer
1341408
Hersteller Typ
E3YM400VSY20
Hersteller Artikel Nr.:
1341408
Spannungsmessbereich 1:
161 .. 520 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.116 kg


