Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Spannungsüberw 1-phasig, 230V, Multifunktion, 1 Wechsler

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Spannungsüberw 1-phasig, 230V, Multifunktion, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1340101

  • Spannungsmessbereich 1 - 172.5 .. 276 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 18 .. 28.8 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662005105

Sonepar Artikelnummer

120194932

Hersteller Artikelnummer

1340101

Hersteller Typ

E1UM230V01

Hersteller Artikel Nr.:

1340101

Spannungsmessbereich 1:

172.5 .. 276 V

Spannungsmessbereich 2:

18 .. 28.8 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

18 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Überwachungsrelais Serie ENYA Spannungsüberwachung 1-phasig Multifunktion (Under, Window) 3 Messbereiche (24V DC, 24V AC, 230V AC) Versorgungsspannung = Messspannung 1 Wechsler Baubreite 17.5mm Installationsbauform