Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Spannungsüberw. 1-phasig, 230V, Multifunktion, 2 Wechsler

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Spannungsüberw. 1-phasig, 230V,  Multifunktion, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1380107

  • Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 276 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662005396

Sonepar Artikelnummer

120554306

Hersteller Artikelnummer

1380107

Hersteller Typ

K3UM230VAC02

Hersteller Artikel Nr.:

1380107

Spannungsmessbereich 1:

161 .. 276 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

161 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

38 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.088 kg

Überwachungsrelais Serie KAPPA Wechselspannungsüberwachung in 1-Phasennetzen Multifunktion Versorgungsspannung = Messspannung 2 Wechsler Steckbar Baubreite 38mm Kappenmaß 45mm