TELE-HAASE - Spannungsüberw. 1-phasig, 24V DC, Multifunktion, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1380106
Spannungsmessbereich 1 - 18 .. 31.2 V
Spannungsart des Messbereichs - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005402
Sonepar Artikelnummer
120554305
Hersteller Artikelnummer
1380106
Hersteller Typ
K3UM24VDC02
Hersteller Artikel Nr.:
1380106
Spannungsmessbereich 1:
18 .. 31.2 V
Spannungsart des Messbereichs:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
18 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
38 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.085 kg


