TELE-HAASE - Spannungsüberw.1-u.3-phasig, 480V, Multifunktion, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340409
Spannungsmessbereich 1 - 312 .. 528 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662006768
Sonepar Artikelnummer
120554297
Hersteller Artikelnummer
1340409
Hersteller Typ
E1YM480Y/277VS10
Hersteller Artikel Nr.:
1340409
Spannungsmessbereich 1:
312 .. 528 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
312 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.072 kg


