TELE-HAASE - Spannungsüberw.1- und 3-phasig, 400V, Multifunk., 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1380402
Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 299 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005419
Sonepar Artikelnummer
120554308
Hersteller Artikelnummer
1380402
Hersteller Typ
K3YM400VSY20
Hersteller Artikel Nr.:
1380402
Spannungsmessbereich 1:
161 .. 299 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
38 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.094 kg


