Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Spannungsüberw 3-ph, 115V Multifunk 2 W 24-240V AC/D

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Spannungsüberw 3-ph, 115V Multifunk 2 W 24-240V AC/D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390506

  • Spannungsmessbereich 1 - 46.2 .. 149.5 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662005167

Sonepar Artikelnummer

120326677

Hersteller Artikelnummer

2390506

Hersteller Typ

G2PM115VSY20 24-240V AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

2390506

Spannungsmessbereich 1:

46.2 .. 149.5 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

20.4 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Spannungsüberwachung 3-phasig Multifunktion Phasenfolge- unf Phasenausfallüberwachung Asymmetrieüberwachung zuschaltbar Messspannung 3x 115/66V AC Versorgungsspannung 24-240V AC/DC 2 Wechsler Baubreite 22,5mm Industriebauform