TELE-HAASE - Spannungsüberw.3-phasig gegen N,fixe Schaltschw., 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340410
Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 253 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662006140
Sonepar Artikelnummer
120554298
Hersteller Artikelnummer
1340410
Hersteller Typ
E1YF400V01 0.70
Hersteller Artikel Nr.:
1340410
Spannungsmessbereich 1:
161 .. 253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


