TELE-HAASE - Spannungsüberwachung 1-phasig, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2394505
Spannungsmessbereich 1 - 250 .. 900 V
Spannungsart des Messbereichs - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005884
Sonepar Artikelnummer
120554354
Hersteller Artikelnummer
2394505
Hersteller Typ
G4UF900V01 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
2394505
Spannungsmessbereich 1:
250 .. 900 V
Spannungsart des Messbereichs:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
195.5 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.232 kg


