Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Spannungsüberwachung 1-phasig 300V Multifunktion 2W

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Spannungsüberwachung 1-phasig 300V Multifunktion 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390303

  • Spannungsmessbereich 1 - 1.5 .. 300 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662002593

Sonepar Artikelnummer

120326696

Hersteller Artikelnummer

2390303

Hersteller Typ

G2UM300VL20

Hersteller Artikel Nr.:

2390303

Spannungsmessbereich 1:

1.5 .. 300 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

20.4 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.140 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Multifunktion Spannungsüberwachung 1-phasig AC/DC Fehlerspeicher 3 Messbereiche (30V, 60V 300V) Versorgungspannung wählbar über Powermodul TR2/SNT2 2 Wechsler Baubreite 22,5mm Industriebauform