TELE-HAASE - Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110310
Funktion - elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Steuerspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005068
Sonepar Artikelnummer
120326644
Hersteller Artikelnummer
110310
Hersteller Typ
E1ZWI 60MIN 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
110310
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 63 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


