TELE-HAASE - Stromüberw 1-ph,5A,230VAC/DC,Over,2 Wechsler,inv.Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390414
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Strommessbereich - 0.05 .. 5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005006
Sonepar Artikelnummer
120566849
Hersteller Artikelnummer
2390414
Hersteller Typ
G2IO5A20-W1+TR2 230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
2390414
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Strommessbereich:
0.05 .. 5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.174 kg


