TELE-HAASE - Stromüberw. 1-phasig, 10A, Multifunktion, 2 Wechsler 120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341202
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 V
Strommessbereich - 0.5 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662015319
Sonepar Artikelnummer
120801291
Hersteller Artikelnummer
1341202
Hersteller Typ
E3IM10AL20 120V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1341202
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 V
Strommessbereich:
0.5 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900


