Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Stromüberwachung 1-phasig, 1A, Multifunktion, 1 Wechsler

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Stromüberwachung 1-phasig, 1A, Multifunktion, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1340206

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 V

  • Strommessbereich - 0.05 .. 1 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014565

Sonepar Artikelnummer

120566846

Hersteller Artikelnummer

1340206

Hersteller Typ

E1IM1AACL10 120V AC

Hersteller Artikel Nr.:

1340206

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120 V

Strommessbereich:

0.05 .. 1 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.077 kg

Überwachungsrelais Serie ENYA Stromüberwachung 1-phasig Multifunktion Messbereich 1A Messspannung = Versorgungsspannung Versorgungsspannung 120V AC 1 Wechsler Baubreite 17.5mm Installationsbauform