Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Stromüberwachung 3-phasig, 5A, Multifunktion, 2 Wechsler

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Stromüberwachung 3-phasig, 5A, Multifunktion, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390800

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 400 V

  • Strommessbereich - 0.25 .. 5 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662002937

Sonepar Artikelnummer

120326670

Hersteller Artikelnummer

2390800

Hersteller Typ

G2JM5AL20

Hersteller Artikel Nr.:

2390800

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12 .. 400 V

Strommessbereich:

0.25 .. 5 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12 .. 400 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.140 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Stromüberwachung dreiphasig Multifunktion Messbereich 3x 5A Fehlerspeicher Versorgungspannung wählbar über Powermodul TR2/SNT2 2 Wechsler Baubreite 22,5mm Industriebauform