TELE-HAASE - Treppenlichtautomat, Stromstoßschalter (4 Fkt.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110301
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5 .. 12 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662000186
Sonepar Artikelnummer
120135819
Hersteller Artikelnummer
110301
Hersteller Typ
E1ZTP 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
110301
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 12 min
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 63 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


