TELE-HAASE - Treppenlichtautomat Stromstoßschalter Zusatzeingang 6 Funkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110300
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662000179
Sonepar Artikelnummer
120135820
Hersteller Artikelnummer
110300
Hersteller Typ
E1ZTPNC 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
110300
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 12 min
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 63 Hz
Steuerspannung 2:
8 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
48 .. 63 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.076 kg


