TELE-HAASE - Überwachungsrelais - Spannungsüberw 1-ph, Netzwischdetektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100600
Spannungsmessbereich 1 - 184 .. 253 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662011731
Sonepar Artikelnummer
120554340
Hersteller Artikelnummer
2100600
Hersteller Typ
V2UF230V10
Hersteller Artikel Nr.:
2100600
Spannungsmessbereich 1:
184 .. 253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
150 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.083 kg


