TELE-HAASE - Überwachungsrelais Stromüberw 1-ph 35A AC/DC, Wandler integr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2104402
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 1.75 .. 35 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662011755
Sonepar Artikelnummer
120554341
Hersteller Artikelnummer
2104402
Hersteller Typ
V4IM35AL20 24-240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2104402
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
1.75 .. 35 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Breite:
45 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.160 kg


