Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Univers. Strom-/Spannungs Umformer mit ModBus RTU/RS485, ADV

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Univers. Strom-/Spannungs Umformer mit ModBus RTU/RS485, ADV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800110

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014145

Sonepar Artikelnummer

120801300

Hersteller Artikelnummer

2800110

Hersteller Typ

S1XMmHM

Hersteller Artikel Nr.:

2800110

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

Universeller Strom / Spannungs Umformer universeller Wandlereingang Analog und RS485 Modbus RTU SChnittstelle RMS, AC und DC Messung Min / Max und Durchschnittsmessung Frequenz und Scheitelfaktor Messung Temperatur und Widerstandsmessung (PT100 or NTC) weiters Oberschwingungsanalyse bis zur 63ten, THD, I/V Spitze und Gerätetemperatur