Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Varistor 24VAC f. ES 15/4N, ES 15/4S, ES 50, ES 50

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Varistor 24VAC f. ES 15/4N, ES 15/4S, ES 50, ES 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180266

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Varistor

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5900005107733

Sonepar Artikelnummer

120554324

Hersteller Artikelnummer

180266

Hersteller Typ

MODUL M71

Hersteller Artikel Nr.:

180266

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Varistor

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.003 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 20 STK. Zubehör Serie RA, RM, RP Steckmodul für Sockelfassung ES 15/4, ES 50, ES 50/3 Varistor 24V AC / DC