Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Varistor 24VAC f. RSS214, PSS8/3

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Varistor 24VAC f. RSS214, PSS8/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Varistor

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004839066603

Sonepar Artikelnummer

120017507

Hersteller Artikelnummer

180301

Hersteller Typ

EM 04

Hersteller Artikel Nr.:

180301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Varistor

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.003 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK. Zubehör Serie RA, RM, RP Steckmodul für Sockelfassung RSS214, PSS8/3 Varistor 24V AC