TELE-HAASE - Wickelstromwandler, Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 498064
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662014305
Sonepar Artikelnummer
120017452
Hersteller Artikelnummer
498064
Hersteller Typ
WSW 60 15A/5A 2,5VA
Hersteller Artikel Nr.:
498064
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.240 kg


