TELE-HAASE - Wirkleistungserfassung in 1- oder 3-Phasenlasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390702
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 400 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662002920
Sonepar Artikelnummer
120554350
Hersteller Artikelnummer
2390702
Hersteller Typ
G2BM400V12AFL10
Hersteller Artikel Nr.:
2390702
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 400 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 415 V
Strommessbereich:
0 .. 12 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10 .. 400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 400 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg


