TELE-HAASE - Wirkleistungserfassung in 1- oder 3-Phasenlasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2394720
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 500 V
Spannungsmessbereich - 42 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662006430
Sonepar Artikelnummer
120554358
Hersteller Artikelnummer
2394720
Hersteller Typ
G4BM690V16ATL20
Hersteller Artikel Nr.:
2394720
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 500 V
Spannungsmessbereich:
42 .. 690 V
Strommessbereich:
0.2 .. 16 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10 .. 400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
50 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg


