Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4…20mA,

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4…20mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390704

  • Nominale Messspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Anzahl der Phasen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662005273

Sonepar Artikelnummer

120554351

Hersteller Artikelnummer

2390704

Hersteller Typ

G2BA400V12A 4...20MA

Hersteller Artikel Nr.:

2390704

Nominale Messspannung:

400 V

Bemessungsstrom In:

12 A

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Anzahl der Phasen:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Wirkleistungsmessumformer 1-phasiger und 3-phasiger Anschluss möglich Analogausgang 4...20mA FU tauglich (10 bis 100Hz) Versorgungsspannung 24V bis 240V DC und 48V bis 240V AC