Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4…20mA

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Wirkleistungsmessumformer mit Analogausgang 4…20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390705

  • Nominale Messspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Anzahl der Phasen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008662006003

Sonepar Artikelnummer

120326655

Hersteller Artikelnummer

2390705

Hersteller Typ

G2BA480V12A 4...20MA

Hersteller Artikel Nr.:

2390705

Nominale Messspannung:

480 V

Bemessungsstrom In:

12 A

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Anzahl der Phasen:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Wirkleistungsmessumformer 1-phasiger und 3-phasiger Anschluss möglich Analogausgang 4...20mA 4 Messbereiche Messspannung max. 3x 480V AC Direktmessung bis 12A FU tauglich (10 bis 100Hz) Versorgungsspannung 24V-240V DC / 48V-240V AC Baubreite 22.5mm Industriebauform