Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Zubehör - Trafomodul 24V AC

TELE-HAASE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282110

  • Primärspannung 1 - 20.2 .. 26.4 V

  • Bemessungsleistung - 2 VA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ringkern - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662007086

Sonepar Artikelnummer

120017673

Hersteller Artikelnummer

282110

Hersteller Typ

TR2-24VAC

Hersteller Artikel Nr.:

282110

Primärspannung 1:

20.2 .. 26.4 V

Bemessungsleistung:

2 VA

Schutzart (IP):

IP40

Ringkern:

Nein

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.045 kg

Zubehör - Trafomodul 24V AC für Serie GAMMA 22,5mm