Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - 9007 Positionsschalter 600 V AC, 12 AMP T + Optionen

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - 9007 Positionsschalter 600 V AC, 12 AMP T + Optionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9007TUB4M11

  • Höhe des Sensors - 118.364 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916096949

Sonepar Artikelnummer

121284212

Hersteller Artikelnummer

9007TUB4M11

Hersteller Typ

9007TUB4M11

Hersteller Artikel Nr.:

9007TUB4M11

Höhe des Sensors:

118.364 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67K

Breite des Sensors:

57.15 mm

Länge des Sensors:

61.9 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-24 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.420 kg

9007 Endschalter, NEMA, Positionsschalter 600V AC, 12 AMP T + Optionen.