TELEMECANIQUE - 9007 Positionsschalter, Severe Duty, <lt/>= 600 V, 20 A, 1S + 1Ö, Tastkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9007FTSB1
Höhe des Sensors - 118.364 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916097243
Sonepar Artikelnummer
121284205
Hersteller Artikelnummer
9007FTSB1
Hersteller Typ
9007FTSB1
Hersteller Artikel Nr.:
9007FTSB1
Höhe des Sensors:
118.364 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67K
Breite des Sensors:
57.15 mm
Länge des Sensors:
86.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-24 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.152 kg


