Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - 9007 Sprungschalter, 600 V AC, 15 AMP, AB+Optionen

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - 9007 Sprungschalter, 600 V AC, 15 AMP, AB+Optionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9007AB21

  • Höhe des Sensors - 63.5 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916092477

Sonepar Artikelnummer

121284189

Hersteller Artikelnummer

9007AB21

Hersteller Typ

9007AB21

Hersteller Artikel Nr.:

9007AB21

Höhe des Sensors:

63.5 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite des Sensors:

24.13 mm

Länge des Sensors:

61.9 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-29 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

Dieses Produkt ist ein einpoliger, umschaltbarer Schnappendschalter. Er ist mit einem federrückstellenden Rollenhebel aus Zinkguss, einem linearen Stößelkopfantrieb und 1NC + 1NO Schnappkontakten ausgestattet. Konform mit NEMA und internationalen Standards, hält dieser Endschalter den Belastungen der Schwerindustrie stand.