Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - 9007 Sprungschalter, 600 V AC, 15 AMP, AO+Optionen

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - 9007 Sprungschalter, 600 V AC, 15 AMP, AO+Optionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9007AO12

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.245 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916097380

Sonepar Artikelnummer

121284192

Hersteller Artikelnummer

9007AO12

Hersteller Typ

9007AO12

Hersteller Artikel Nr.:

9007AO12

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.245 kg

9007 Endschalter, NEMA, Sprungschalter, 600V AC, 15 Amper, AO+Optionen.