TELEMECANIQUE - ACW Druckschalter, 5,2 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACW5M129012
Einschaltdruck - 0.07 .. 5.2 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026793
Sonepar Artikelnummer
121284219
Hersteller Artikelnummer
ACW5M129012
Hersteller Typ
ACW5M129012
Hersteller Artikel Nr.:
ACW5M129012
Einschaltdruck:
0.07 .. 5.2 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
6200 hPa
Anfangseinstellung:
370 .. 6200 hPa
Ausschaltdruck:
0.07 .. 5.2 bar
Endeinstellung:
70 .. 5200 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Max. Prüfdruck:
1 bar
Berstdruck:
7 bar
Mediumtemperatur:
-73 .. 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 600 V
Anfangswert Messbereich Druck:
37000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
620000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
167 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.521 kg


