TELEMECANIQUE - Anzeige+Schalter ZMLP, 24 VDC, 4-20mA, NPN, Fenster, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZMLPA1N2SW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060797
Sonepar Artikelnummer
121285693
Hersteller Artikelnummer
ZMLPA1N2SW
Hersteller Typ
ZMLPA1N2SW
Hersteller Artikel Nr.:
ZMLPA1N2SW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.105 kg
OsiSense XM – Neues schaltendes Zubehör. Anzeige+Schalter ZMLP, 24 V DC, Fenster, M12. Analogausgänge 4-20 mA, Ausgang_Bin NPN. Schalter mit Display OsiSense ZMLP. Zur Verwendung mit einem Drucktransmitter. Analogausgang 4-20 mA (XMLP/XMLG). Display 27 Anzeigebereiche wählbar, von -14,5 bis 6000. Elektrischer Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig. Hydraulische Anschlüsse / Druckbereich / Schutzart / Betriebstemperatur / Betriebsspannung siehe XMLP/XMLG.


