Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ANZEIGEMODUL XML 24VDC 2S PNP HYS

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ANZEIGEMODUL XML 24VDC 2S PNP HYS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZMLPA2P0SH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060759

Sonepar Artikelnummer

121089853

Hersteller Artikelnummer

ZMLPA2P0SH

Hersteller Typ

ZMLPA2P0SH

Hersteller Artikel Nr.:

ZMLPA2P0SH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.103 kg

OsiSense XM – Neues schaltendes Zubehör. Anzeige+Schalter ZMLP, 24 V DC, Hysterese, M12. Analogausgänge -, Ausgang_Bin 2 PNP. Schalter mit Display OsiSense ZMLP. Zur Verwendung mit einem Drucktransmitter. Analogausgang 4-20 mA (XMLP/XMLG). Display 27 Anzeigebereiche wählbar, von -14,5 bis 6000. Elektrischer Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig. Hydraulische Anschlüsse / Druckbereich / Schutzart / Betriebstemperatur / Betriebsspannung siehe XMLP/XMLG.