Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ANZEIGEMODUL XML 24VDC 4-20MA 1S PNP HYS

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ANZEIGEMODUL XML 24VDC 4-20MA 1S PNP HYS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZMLPA1P2SH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060780

Sonepar Artikelnummer

121089851

Hersteller Artikelnummer

ZMLPA1P2SH

Hersteller Typ

ZMLPA1P2SH

Hersteller Artikel Nr.:

ZMLPA1P2SH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.106 kg

OsiSense XM – Neues schaltendes Zubehör. Anzeige+Schalter ZMLP, 24 V DC, Hysterese, M12. Analogausgänge 4-20 mA, Ausgang_Bin PNP. Schalter mit Display OsiSense ZMLP. Zur Verwendung mit einem Drucktransmitter. Analogausgang 4-20 mA (XMLP/XMLG). Display 27 Anzeigebereiche wählbar, von -14,5 bis 6000. Elektrischer Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig. Hydraulische Anschlüsse / Druckbereich / Schutzart / Betriebstemperatur / Betriebsspannung siehe XMLP/XMLG.