TELEMECANIQUE - Befestigungskit f. Sicherheitslichtv. schwenkb. XUSLE 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZBSS4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061800
Sonepar Artikelnummer
121089029
Hersteller Artikelnummer
XUSZBSS4
Hersteller Typ
XUSZBSS4
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZBSS4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.218 kg
Dieses Produkt ist Teil der XUSL-Reihe, einem Angebot an Sicherheitslichtvorhängen. Es handelt sich um eine schwenkbare Halterung mit Endkappen. Es wiegt 0,15 kg. Er ist ideal für alle gefährlichen Maschinen mit freiem Zugang, die eine Bereichsabsicherung für die Sicherheit von Bedienern und Maschinen erfordern. Er ist kompatibel mit XUSL2E, XUSL4E für Sicherheitslichtvorhang Typ 4, Sicherheitslichtvorhang Typ 2. Das Set enthält 4 x Schwenkbügel und Endkappe.


