TELEMECANIQUE - Befestigungskit f. Sicherheitslichtvorhang XUSLE 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZBSC4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061824
Sonepar Artikelnummer
121090098
Hersteller Artikelnummer
XUSZBSC4
Hersteller Typ
XUSZBSC4
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZBSC4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
0.296 kg
Gebogener Befestigungswinkel, Set mit 4 Befestigungswinkeln. Produktserie: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: geschwungener Befestigungswinkel - Produktkompatibilität: XUSL2E, XUSL4E - Zubehör-/Teileziel: Sicherheitslichtvorhang Typ 4, Sicherheitslichtvorhang Typ 2. Ihr Nutzen: Sicherheits-Lichtvorhänge. Optimierte Reihe von Lichtvorhängen zur Vereinfachung der Auswahl nach Ihren Anforderungen und Ihrer Umgebung. Bewährte Einfachheit mit mehrsprachigem Terminal bietet explizite Information zur Anpassung oder Einstellungen an Ihrem Lichtvorhang. Sie erreichen bis zu 30% Ersparnis bei der Inbetriebnahme der Lichtvorhänge, z. B. Durch die Einzelstrahlanzeige. Bei alleiniger Verwendung oder im dezentralen Einsatz kann in Verbindung mit Sicherheitsmodulen, Controllern oder PLCs Sicherheitsstufe SIL 3/Typ 4 erreicht werden. Anwendungen: - Alle gefährlichen Maschinen, die eine Schutzzone für Bediener und Maschine benötigen.