TELEMECANIQUE - Betätiger, Querriegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKY101
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.654 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916066102
Sonepar Artikelnummer
121285576
Hersteller Artikelnummer
ZCKY101
Hersteller Typ
ZCKY101
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKY101
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.654 kg
Dieses Produkt ist Teil der XCS-Reihe, einem Angebot von Sicherheitsschaltern. Dies ist ein Schiebebolzen-Betätigungsschlüssel für Sicherheitsverriegelungsschalter. Er ist mit 1 Eingang mit Gewinde für PG13,5-Kabelverschraubung ausgestattet. Er verfügt über eine senkrechte Verriegelungsoption. Er wiegt 0,54 kg. Er ist kompatibel mit Sicherheitsverriegelungsschaltern der Serie XCKJ. Einer der umfangreichsten Kataloge für industrielle Sicherheitsschalter auf dem Markt. Steigerung der Produktivität dank des dritten Kontakts für die Diagnose. Sicherheitsschalter für den Schutz der Bediener.


