TELEMECANIQUE - Buchse, abgewinkelt, M23, 19-polig, Kabelverschraubung Pg 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCC23FCM190S
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 13.5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069868
Sonepar Artikelnummer
121285223
Hersteller Artikelnummer
XZCC23FCM190S
Hersteller Typ
XZCC23FCM190S
Hersteller Artikel Nr.:
XZCC23FCM190S
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
13.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
23 mm
Anzahl der Datenkontakte:
19
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 110 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 1 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.147 kg


