Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Buchse M12, 90°, 8-polig, 5m vorverdrahtet

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Buchse M12, 90°, 8-polig, 5m vorverdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XZCP53P11L5

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916067437

Sonepar Artikelnummer

121285306

Hersteller Artikelnummer

XZCP53P11L5

Hersteller Typ

XZCP53P11L5

Hersteller Artikel Nr.:

XZCP53P11L5

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.246 kg

Dieses XZ-Verbindungskabel hat einen abgewinkelten 8-poligen M12-Steckverbinder mit einem 5 Meter langen PUR-Kabelanschluss mit freiem Ende. Er verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl 316L mit der Schutzart IP65 / IP67 / IP69K, wodurch er sich ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen eignet. Es entspricht auch dem cULus-Standard. Er ist kompatibel mit den Empfängern der Sicherheitslichtvorhänge XUSL2E und XUSL4E. Er ist für den statischen Einsatz bei einer Temperatur von -40°C bis +90°C ausgelegt.