Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drehzahlw. ind.M30, Sn 10mm, 6-150 U/min, 12-48 V DC, 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drehzahlw. ind.M30, Sn 10mm, 6-150 U/min, 12-48 V DC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XSAV11373

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916009260

Sonepar Artikelnummer

121088047

Hersteller Artikelnummer

XSAV11373

Hersteller Typ

XSAV11373

Hersteller Artikel Nr.:

XSAV11373

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

12 .. 48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

81 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.229 kg

OsiSense XS – Induktive Näherungsschalter – Applikation. XSAV-Ind. Drehzahlwächter. Abmessungen M30 x 81 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NC, Leiter 3-L, DC, Schaltabstand_mm 10, Schutzart IP 67. Gerät mit Analogausgangzur Überwachung von Positionsabweichungen. Besteht aus Metall (XS1 AB) für bündigen Einbau oder aus Kunststoff (XS4 AB) für nichtbündigen Einbau. Betriebsspannung Ub 10-38 V DC, 2- oder 3-Leiter Technik mit entsprechendem Ausgang 4-20 mA oder 0-10 V.